※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMS2-15/16 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987435 NMS2-15/16 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987435

ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10987435 品番 NMS2-15/16
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。

寸法S(mm)15/16(23.81) 寸法L(mm)335 二面幅(inch)15/16 質量(g)360 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)34 寸法T1(mm)9.5 寸法T2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする