nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの モンキーレンチ
ネプロス・モンキレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10987532
品番
NWM-250
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
255
呼び寸法
250
トラスコ品番
807-0656
質量(g)
510
寸法T1(mm)
9.5
寸法T2(mm)
14.5
寸法Dmax(mm)
29