※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの ハンドルレンチ
neprosの T型レンチ
ネプロス・T型レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987557
品番
NHT-10
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法S(mm)
(六角)10
先端形状
六角
トラスコ品番
807-0428
質量(g)
230
寸法L(mm)
256
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
14
寸法l(mm)
160