※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの ハンドルレンチ
neprosの T型レンチ
ネプロス・T型レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987575
品番
NHT-14
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
(六角)14
先端形状
六角
トラスコ品番
807-0450
質量(g)
430
寸法L(mm)
257
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
19
寸法l(mm)
200