nepros
neprosの ペンチ/プライヤ/ニッパー
neprosの プライヤ
neprosの コンビネーションプライヤ
ネプロス・プライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10987593
品番
NPJ-150
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種類
コンビネーションプライヤ
寸法L(mm)
155.3
呼び寸法
150
質量(g)
200
トラスコ品番
807-0531
寸法T1(mm)
9.5
寸法T2(mm)
17
寸法B2(mm)
44.5
寸法B1(mm)
29