nepros
neprosの ペンチ/プライヤ/ニッパー
neprosの プライヤ
neprosの コンビネーションプライヤ
ネプロス・プライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10987602
品番
NPJ-200
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
種類
コンビネーションプライヤ
寸法L(mm)
204
呼び寸法
200
質量(g)
305
トラスコ品番
807-0532
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
17
寸法B2(mm)
54
寸法B1(mm)
33