ネプロス・アングルノーズベンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10987636 品番NPSL-200BN
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
種類ノーズプライヤ 寸法L(mm)176 先端形状ベントノーズ 呼び寸法200 質量(g)215 トラスコ品番807-0534 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)17 寸法B2(mm)54 寸法B1(mm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10987636
2023-03-13
用途:
ホースバンドや屈折した場所に
自動車・二輪車・自転車関連業

先の曲がったペンチはありますが先の長めの物は少なく探していました。某動画サイトで使用している動画を見つけ教えていただき購入。今までかなり滑っていたのがこの商品を使用することで楽につまむことが出来て作業性が格段に上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする