ロングノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10987645 品番NPSL-200
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別) アウトレット
¥8,1986,598

大きな支点と精密加工技術によりガタつきが減少し、先端噛合わせ精度も向上しています。
強く握った時の痛みを軽減するため、ソフトグリップを採用しています。

寸法L(mm)205 トラスコ品番807-0533 質量(g)215 呼び寸法200 先端先長 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)17 寸法B2(mm)54 寸法B1(mm)19 バネ無し
注意
※NPSL-200は切断用の刃はついておりません。
この商品はめっきされていません。油の塗布等のお手入れをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする