nepros
neprosの ペンチ/プライヤ/ニッパー
neprosの ペンチ
neprosの ラジオペンチ
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10987654
品番
NPSL-150
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
164
トラスコ品番
395-3017
質量(g)
150
呼び寸法
150
先端
先細
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
17
寸法B2(mm)
55.5
寸法B1(mm)
17
バネ
無し