ネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(クロス)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10987672 品番 ND1P2-1
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
先端形状プラス 軸長(mm)70 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番807-0848 質量(g)120 種類グリップドライバー 寸法L(mm)178 寸法d(mm)5.5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)32 寸法l(mm)70 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
自動車やバイクのパーツの脱着
製造業

樹脂のグリップは四角形なので転がり難いのがいいです。
KTCの高級モデルだけあって作りや質感は大変いいですが、その分重さは結構あるので人によっては手が疲れるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする