nepros
neprosの ドライバー/ビット
neprosの ドライバー
neprosの グリップドライバー
ネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(マイナス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987706
品番
ND1M2-5
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×0.8
軸長(mm)
70
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
120
種類
グリップドライバー
寸法L(mm)
178
寸法d(mm)
5.5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
32
寸法l(mm)
70
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり