nepros
neprosの ドライバー/ビット
neprosの ドライバー
neprosの スタビードライバー
ネプロス・樹脂柄スタッビドライバ(クロス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987733
品番
ND1PS-2
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
807-0851
質量(g)
60
種類
スタビードライバー
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
6.3
寸法D(mm)
35
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし