nepros
neprosの ドライバー/ビット
neprosの ドライバー
neprosの グリップドライバー
ネプロス・樹脂柄クロスドライバセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
10987751
品番
NTD1P04
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
807-0854
セット内容
プラスドライバー:No.1×70mm・No.2×95mm・No.2×25mm・No.3×145mm
質量(g)
600
種類
セット品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(トレイ)265×145×35
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり