nepros
neprosの ドライバー/ビット
neprosの ドライバー
neprosの グリップドライバー
ネプロス・樹脂柄ドライバ混合セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
10987776
品番
NTD106
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
807-0852
セット内容
プラスドライバー:No.1×70mm・No.2×95mm・No.2×25mm・No.3×145mm/マイナスドライバー:5.5×0.8×70mm・6.3×1×95mm・6.3×1×25mm・8×1.2×145mm
種類
セット品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(トレイ)265×145×35
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり