nepros
neprosの ドライバー/ビット
neprosの ドライバー
neprosの グリップドライバー
ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987785
品番
ND3P-1
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
807-0415
質量(g)
110
種類
グリップドライバー
寸法L(mm)
191
寸法d(mm)
5.5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
31
寸法l(mm)
75
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり