※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ドライバー/ビット
neprosの ドライバー
neprosの グリップドライバー
ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス)
(2件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987803
品番
ND3P-3
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
807-0417
質量(g)
240
種類
グリップドライバー
寸法L(mm)
291
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
36
寸法l(mm)
150
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり