nepros
neprosの ドライバー/ビット
neprosの ドライバー
neprosの スタビードライバー
ネプロス・木柄スタッビドライバ(クロス・マイナス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987855
品番
ND3MS-06
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.3×1mm
軸長(mm)
28
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
807-0414
質量(g)
40
種類
スタビードライバー
寸法L(mm)
81
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
36
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし