nepros
neprosの ドライバー/ビット
neprosの ドライバー
neprosの グリップドライバー
ネプロス・木柄ドライバセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
10987864
品番
NTD306
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
807-0579
セット内容
プラスドライバー:No.1×75mm(ND3P-1)・No.2×100mm(ND3P-2)・No.3×150mm(ND3P-3)/マイナスドライバー:5.5×0.8×75mm(ND3M-055)・6.3×1×100mm(ND3M-06)・8×1.2×150mm(ND3M-08)
種類
セット品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(トレイ)445×185×35
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり