AIRREX(アネスト岩田)
AIRREX(アネスト岩田)の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
AIRREX(アネスト岩田)の エアーブラシ
エアブラシキット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
10988187
品番
MX2900
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
ノズル口径(Φmm)
0.4
用途
DIY用、ホビー用
付属品
5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
仕様
ダブルアクション
接続口径
M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
注意
※他のエアブラシ機種との互換性、部品供給ありません
商品説明動画
エアーブラシシリーズMX2900MX2950MX2960
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった