AZ 超強力パーツクリーナー原液

(19件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 10988275 品番 AZ842
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長いため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
20L缶で約40本のスプレーが作れます。

特性超強力 主成分石油系溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10988275
2025-04-04
用途:
車両の整備等に使用
個人のお客様

缶スプレータイプと此方を併用してます。ケミカル等も価格高騰してますのでたすかっています。

対象商品:
10988266
2023-12-28
用途:
自転車整備用
サービス業

自転車部品の洗浄に使用しています。
灯油やガソリンで取れない油汚れをキレイに溶かしてくれます。

対象商品:
10988275
2023-04-21
用途:
パーツクリーナー

リフィザーを購入してあったので詰め替えて使えてとても便利です。

対象商品:
10988266
2022-05-04
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

今まで速乾のスプレータイプばかり使ってきたので遅乾の原液は使いずらいです、安い速乾スプレーで落ちない汚れも簡単に落ちたので性能は満足しております、これからも購入すると思います

1人が参考にしています
対象商品:
10988266
2021-05-19
用途:
バイク部品の洗浄
有限会社グリフォン 様

原液のため刷毛塗りもできて非常に便利です。
洗浄力も強くリピート買いしています。
唯一の欠点は匂いが強いところですね。

1人が参考にしています
対象商品:
10988275
2019-04-16
用途:
バイクメンテナンス
キャノンデール心斎橋 様

頑固な油汚れもスムーズに除去出来て満足しています。

対象商品:
10988275
2019-04-09
用途:
チェーンの油落とし
タナカ製作所 様

スプレーのパーツクリーナーを買うより経済的で漬け込みが出来るので奥の方の油までよく取れます!!

対象商品:
10988266
2019-01-22
用途:
2輪&4輪メンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもはホームセンターで調達しているので今回はこちらで注文しました。何度も使ってる製品なので安心して購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする