スーパーハンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10988537 品番ASH-900
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!

付属品
平型ヤスリSF-13:1本
丸型ヤスリSF-10:1本
三角型ヤスリSF-11:1本
甲丸型ヤスリSF-12:1本
六角棒スパナ2.5mm:1本
サンディングパッド:1本
カプラHA-65SN:1個
全長(mm)182(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.2 質量(kg)0.5 取付最大軸径(Φmm)5 無負荷ストローク長(mm)9 用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 仕様空気式小型整形用ヤスリ トラスコ品番351-4579 無負荷ストローク数(min-1)6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10988537
2014-06-12
用途:
アルミダイカストのバリ取り

自動車部品のアルミダイカストのバリ取り作業をしています。
小さい箇所にも入るため 使用感はよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする