エアー型除電電極

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10988546 品番AG-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
除電方式交流コロナ放電式 付属品ノズルキャップB1個、取扱説明書1式 トラスコ品番333-8916 材質(本体)PBT 質量(g)410(ケーブル2.5m時) タイプガンタイプ ケーブル長(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133 空気消費量(NL/min)130(0.2MPa印加時) 使用エアー圧力(MPa)0.01〜0.50 オゾン濃度0.02ppm以下(距離200mm測定時)
注意
※高圧電源、SAT-11との組み合わせが必要となります。海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:534

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする