- パーツキャリーボックス モノタロウ 10988652 - パーツキャリーボックス モノタロウ 10988652 - パーツキャリーボックス モノタロウ 10988652 - パーツキャリーボックス モノタロウ 10988652 - パーツキャリーボックス モノタロウ 10988652

パーツキャリーボックス

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10988652 品番-
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。

材質PP 幅(mm)275 ブルー 高さ(mm)80 質量(g)220 奥行(mm)275
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:369
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
実験用の小物(ねじ、キャップ等)の分別保管用
教育・研究機関

実験につかう小さな瓶やふた等が散乱するので別々の箱に整理すると不便なので、まとめて保管して実験場所に移動して使うのに使っています。

2025-09-27
用途:
ペール缶に纏めて部品収納
サービス業

細々としたパーツを埃を避けて整理保管でき、作業時には缶ごと一回で運べるので準備片付が早く済みます。マグネットシートに中身を書いて整理してます。

2025-11-01
用途:
コンバイン修理時

カバー分解時の外したネジの整理にいいと思い、購入しました。
少々プラスチックが薄いように思いましたが、値段相応かと思います。
大きさも丁度よく、1区画にネジが10〜20ぐらい入るサイズです。

2025-09-04
用途:
場所喰いの部品を集めて1ヶ所に保管
建設業・工事業

ペール缶にジャストサイズです。私は今回この商品に自動車タイヤ・ホイル関連のパーツと簡単な工具を入れてペール1缶にまとめました。
23L缶なら4段収納できると思います。

対象商品:
10988652
2023-12-04
用途:
おもに家庭の大工仕事。
自動車・二輪車・自転車関連業

パーツ入れとしては、良いです。
個人的な感想としては、面積がかかわることなので、一概には言えないが正方形に近い方がちょっとした工具も一緒に入れて運べて
助かるのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
10988652
2022-12-23
用途:
機械整備
農・林・水産業

機械修理の時、一旦はずした部品などを整理するとき便利そうでした。

対象商品:
10988652
2022-07-08
用途:
ツール類やボルトの一時保管
サービス業

積み重ねて使えるようだが、複数購入前に試しに1個購入。思ったより小さい点と積み重ねた時の使い勝手が悪そうなので追加購入は止めにした。サイズ確認と利用シーンを想定してから購入した方が良さそう。

1人が参考にしています
対象商品:
10988652
2021-06-25
用途:
車のスペアタイヤのスペースに
建設業・工事業

横置きのスペースタイヤの真ん中にはまります。
物入れが出来て非常に満足です。
サイズバリエーションがあればなおかついいです!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする