ベアリングパッカー

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10988686 品番-
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7901,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡易型でシンプルな構造。
外径50〜95mm、内径15mm以上のベアリングのグリースアップに。

材質PC+PP 接続口径グリースガンPT1/8 直径(Φmm)110 高さ(mm)145 質量(g)520
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※ベアリングの形状によっては使用できないものもあります。
グリースの注入には別途グリースガンが必要です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10988686
2017-10-09
用途:
ローバーミニのベアリング交換

初めて購入しましたが、取扱説明書の説明があまり理解出来ない内容で、適当に使ってましたが、手動式タイプに比べ、グリス量が多く必要で事前の準備もあり面倒くタイプです。2回目で壊れました。手動式の方がシンプルで使い勝手が良さそうです。失敗です。

3人が参考にしています
対象商品:
10988686
2015-12-11
用途:
ベアリンググリス補充用

サイズ的にもう少し大きい物が使えると良いです

1人が参考にしています
対象商品:
10988686
2014-11-18
用途:
ベアリングに、グリス圧入。

値段なりに使えない。

1人が参考にしています
対象商品:
10988686
2011-09-01
用途:
トラックのハブベアリングのグリス交換など

簡単にグリスの充填が出来て、時間の短縮ができた。
もっと大きめのベアリング用もあればほしい。

対象商品:
10988686
2010-11-29
用途:
ベアリングへのグリース入れ

十分にグリースがローラーの内側まで入るのに時間が掛かる
上から押すだけのパッカーの方が使用し易い

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする