曜日別特売
A1B05-40 32 050 ISO 7388-1 アーバアダプタ サンドビック 10989063

A1B05-40 32 050 ISO 7388-1 アーバアダプタ サンドビック 10989063
A1B05-40 32 050 ISO 7388-1 アーバアダプタ サンドビック 10989063

ISO 7388-1 アーバアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法dmt(mm)32テーパーISO40注文コード10989063品番A1B05-40 32 050
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番566-2311質量(kg)1.6テーパーISO40寸法l1(mm)50寸法lc(mm)24寸法D5t(mm)78寸法dmt(mm)32機械主軸ISO7388/1クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする