曜日別特売
A2B05-40 27 035 MAS-BT 403 アーバアダプタ サンドビック 10990034

A2B05-40 27 035 MAS-BT 403 アーバアダプタ サンドビック 10990034
A2B05-40 27 035 MAS-BT 403 アーバアダプタ サンドビック 10990034

MAS-BT 403 アーバアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーISO40注文コード10990034品番A2B05-40 27 035
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番566-3318質量(kg)1.2テーパーISO40寸法l1(mm)35寸法lc(mm)21寸法D5t(mm)48寸法dmt(mm)27機械主軸MAS-BT403クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする