チップ TNMX-PF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D5m(mm)32 寸法D5t(mm)32 注文コード10991373 品番C3-391.01-32 060A
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は寸法D5m・トラスコ品番・寸法D5tなど52種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.4 寸法l1(mm)60 カップリングサイズC3 寸法D5m(mm)32 寸法D5t(mm)32 クーラント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする