C3-DTJNL-22040-16 T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10991976

C3-DTJNL-22040-16 T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10991976
C3-DTJNL-22040-16 T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10991976

T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ三角形60°勝手左勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)注文コード10991976品番C3-DTJNL-22040-16
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手左勝手適合チップ三角形60°切込み角Kr(°)93クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)チップ逃げ角(°)0トラスコ品番566-6759締付トルク(N・m)1.7寸法l1(mm)40寸法f1(mm)22ゲージチップTNMG 16 04 08寸法λs(°)-6寸法γ(°)-6寸法D5m(mm)32寸法Dm1 min(mm)60寸法Dm2 min(mm)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする