曜日別特売
C3-MWLNR-13075-06 T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10992317

T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10992317品番C3-MWLNR-13075-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,100
クランプシステムトップおよび穴クランプ適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0勝手右勝手トラスコ品番566-6961寸法D1(mm)20寸法l1(mm)75寸法l3(mm)59寸法f1(mm)13ゲージチップWNMG 06 04 08寸法λs(°)-14寸法γ(°)-6寸法D5m(mm)32寸法Dm1 min(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする