C3-PCLNL-22040-12 T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10992396

C3-PCLNL-22040-12 T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10992396
C3-PCLNL-22040-12 T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10992396

T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形80°勝手左勝手クランプシステムレバークランプ注文コード10992396品番C3-PCLNL-22040-12
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手左勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムレバークランプチップ逃げ角(°)0トラスコ品番566-7046寸法l1(mm)40寸法f1(mm)22ゲージチップCNMG 12 04 08寸法λs(°)-6寸法γ(°)-6寸法D5m(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする