曜日別特売
C3-R825B-AAC031A Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ サンドビック 10992737

C3-R825B-AAC031A Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ サンドビック 10992737
C3-R825B-AAC031A Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ サンドビック 10992737

Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個カップリングサイズC3適合カートリッジ/R825B-AF17STUP0902A、R825B-AF17STUC0902A
スライドエクステンション/825B-036A
チップ形状/TP...09、TC...09
注文コード10992737品番C3-R825B-AAC031A
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
適合
カートリッジ/R825B-AF17STUP0902A、R825B-AF17STUC0902A
スライドエクステンション/825B-036A
チップ形状/TP...09、TC...09
カップリングサイズC3加工径Dc(Φmm)最小-最大35-45加工公差IT6切削油内部給油加工径調整(mm)0.002最大切削速度 Vc max(m/min)1200切込み角Kr(°)92質量(kg)0.28寸法l3s(mm)3.6寸法l21(mm)31.0寸法D5m(mm)32寸法l1b(mm)14寸法l1a(mm)48寸法l3a(mm)3寸法l3b(mm)-トラスコ品番566-7461
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする