サンドビック
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
左勝手
注文コード
10993613
品番
C3-SVQBL-13070-11-B1
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
107.5
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
5
寸法D1(mm)
16
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
70
寸法l3(mm)
53
寸法f1(mm)
13
最小加工径Dm(Φmm)
22
ゲージチップ
VBMT 11 03 04
寸法λs(°)
-7
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。