サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
チップ TNMX-PF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D5m(mm)
40
寸法D5t(mm)
40
注文コード
10994015
品番
C4-391.01-40 060A
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D5m・トラスコ品番・寸法D5t
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
寸法l1(mm)
60
カップリングサイズ
C4
寸法D5m(mm)
40
寸法D5t(mm)
40
クーラント
1