Coromant Capto(R) リダクションアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D5t(mm)32 注文コード10994051 品番C4-391.02-32 070A
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はトラスコ品番・寸法D5tなど50種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)40 寸法D5t(mm)32 寸法l1(mm)70 寸法l3(mm)12 質量(kg)0.6 カップリングサイズ機械側/C4、ツール側/C3 クーラント1 角度α21(°)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする