サンドビック
Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10994846
品番
C4-570-3C 25 132
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法dmt・寸法dmt min
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
25
寸法D5m(mm)
40
最小加工径Dm(Φmm)
32
寸法dmt(mm)
25
寸法l1(mm)
132
寸法l3(mm)
110
トラスコ品番
566-8824
質量(kg)
0.8