サンドビック
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) XSアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
チップサイズ
04
注文コード
10994961
品番
C4-CXS-47-04
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
40
寸法D5t(mm)
21
寸法l21(mm)
47
寸法l3(mm)
22.0
締付トルク(N・m)
3.0
チップサイズ
04
偏芯量
1