曜日別特売
C4-SDUCL-15080-07X CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット サンドビック 10997323

C4-SDUCL-15080-07X CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット サンドビック 10997323
C4-SDUCL-15080-07X CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット サンドビック 10997323

CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手左勝手注文コード10997323品番C4-SDUCL-15080-07X
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
適合チップひし形55°寸法D1(mm)20勝手左勝手締付トルク(N・m)0.9寸法l1(mm)80寸法l3(mm)58寸法f1(mm)15寸法l7(mm)91.5最小加工径Dm(Φmm)27切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7ゲージチップDCMT 07 02 04寸法λs(°)-3寸法γ(°)0クランプシステムスクリュークランプ寸法D5m(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする