チップ TNMX-PF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D5m(mm)50 トラスコ品番606-8537 寸法D5t(mm)50 注文コード10998382 品番C5-391.01-50 100A
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は寸法D5m・トラスコ品番・寸法D5tなど52種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番606-8537 質量(kg)1.4 寸法l1(mm)100 カップリングサイズC5 寸法D5m(mm)50 寸法D5t(mm)50 クーラント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする