曜日別特売
C5-570-2C 50 098-40L Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 10999247

C5-570-2C 50 098-40L Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 10999247
C5-570-2C 50 098-40L Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 10999247

Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手左勝手注文コード10999247品番C5-570-2C 50 098-40L
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(kg)1.7寸法D1(mm)50勝手左勝手寸法l1(mm)98寸法l3(mm)98最小加工径Dm(Φmm)60寸法D5m(mm)50寸法dmt(mm)40寸法f21(mm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする