サンドビック
T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右勝手
クランプシステム
トップクランプ
注文コード
10999615
品番
C5-CRSCL-35060-12V
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
トップクランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
567-5138
寸法l1(mm)
60
寸法f1(mm)
35
ゲージチップ
RNGN 12 07 00
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
50