C5-CRSCR-35060-09V T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10999624

C5-CRSCR-35060-09V T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10999624
C5-CRSCR-35060-09V T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10999624

T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手左勝手クランプシステムトップクランプ注文コード10999624品番C5-CRSCR-35060-09V
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
勝手左勝手切込み角Kr(°)45クランプシステムトップクランプチップ逃げ角(°)0寸法l1(mm)65寸法f1(mm)45ゲージチップRNGN 12 07 00寸法λs(°)-6寸法γ(°)-6寸法D5m(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする