曜日別特売
C5-LC2040-53030M VDI Coromant Capto(R) クランプユニット サンドビック 11000421

C5-LC2040-53030M VDI Coromant Capto(R) クランプユニット サンドビック 11000421
C5-LC2040-53030M VDI Coromant Capto(R) クランプユニット サンドビック 11000421

VDI Coromant Capto(R) クランプユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個カップリングサイズC5注文コード11000421品番C5-LC2040-53030M
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
最大クーラント圧(bar)80寸法dmm(mm)40カップリングサイズC5寸法hry(mm)41寸法h2(mm)82寸法b2(mm)99勝手左勝手寸法h21(mm)47寸法t1z(mm)53寸法ltz(mm)85寸法l1x(mm)30
注意
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする