曜日別特売
C5-SCLCL-11070-09 CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002205

C5-SCLCL-11070-09 CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002205
C5-SCLCL-11070-09 CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002205

CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形80°勝手左勝手切込み角Kr(°)95注文コード11002205品番C5-SCLCL-11070-09
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
勝手左勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムスクリュークランプチップ逃げ角(°)7トラスコ品番567-8692寸法D1(mm)16締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)70寸法l3(mm)46寸法f1(mm)11最小加工径Dm(Φmm)20ゲージチップCCMT 09 T3 08寸法λs(°)-12寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする