曜日別特売
C5-SCLCR-35060-09 CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002354

C5-SCLCR-35060-09 CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002354
C5-SCLCR-35060-09 CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002354

CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チップひし形80°勝手右勝手切込み角Kr(°)95注文コード11002354品番C5-SCLCR-35060-09
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
勝手右勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムスクリュークランプチップ逃げ角(°)7トラスコ品番567-8820締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)60寸法f1(mm)35ゲージチップCCMT 09 T3 08寸法λs(°)0寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする