曜日別特売
C5-SRDCN-00060-08A CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002582

C5-SRDCN-00060-08A CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002582
C5-SRDCN-00060-08A CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002582

CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ丸チップ勝手勝手なし切込み角Kr(°)45注文コード11002582品番C5-SRDCN-00060-08A
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
勝手勝手なし適合チップ丸チップ切込み角Kr(°)45クランプシステムスクリュークランプチップ逃げ角(°)7トラスコ品番567-9125締付トルク(N・m)1.4寸法l1(mm)60寸法f1(mm)4寸法ar(mm)16ゲージチップRCMT 08 03 M0寸法λs(°)0寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする