曜日別特売
C5-SVJBL-35060-16 CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002966

C5-SVJBL-35060-16 CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002966
C5-SVJBL-35060-16 CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 11002966

CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形35°勝手左勝手切込み角Kr(°)93注文コード11002966品番C5-SVJBL-35060-16
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
勝手左勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93クランプシステムスクリュークランプチップ逃げ角(°)5トラスコ品番567-9435締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)60寸法f1(mm)35ゲージチップVBMT 16 04 08寸法λs(°)0寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする