サンドビック
工具保管装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
注文コード
11004734
品番
C6-C-5000
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h2(mm)
63
寸法l2(mm)
116
寸法l21(mm)
41
寸法l22(mm)
10
カップリングサイズ
C6
寸法b21(mm)
8
寸法D21(mm)
80