サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11004856
品番
C6-DDJNR-45065-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,200
この商品は
内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
65
寸法f1(mm)
45
ゲージチップ
DNMG 11 04 08
寸法λs(°)
-7
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
63
寸法Dm1 min(mm)
81
寸法Dm2 min(mm)
190