サンドビック
CoroPlex(R) TB 多機能旋削工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法l1(mm)
165
注文コード
11007175
品番
C6-T-DCL12DCL12L165
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
63
寸法f1(mm)
33
寸法l1(mm)
165
勝手
左勝手
トラスコ品番
568-5044
質量(kg)
4.7
寸法h1(mm)
20
寸法l3(mm)
50
切込み角Kr(°)
95
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
寸法Dm1 min(mm)
110