チップ TNMX-PF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D5m(mm)80 寸法D5t(mm)80 注文コード11007367 品番C8-391.01-80 100A
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法D5m・トラスコ品番・寸法D5tなど52種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.6 寸法l1(mm)100 カップリングサイズC8 寸法D5m(mm)80 寸法D5t(mm)80 クーラント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする